内容量1セット(100個)
仕様機能数:バッテリバックアップ、カレンダー 、 データ形式:DW:DM:M:Y 、 時刻表示形式:HH:MM:SS 、 ユーザーRAM:64B 、 バスタイプ:シリアル-I2C 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.5mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP7941x I2Cリアルタイムクロック / カレンダー
注文コード49544679
品番MCP79411-I/SN