内容量1セット(5個)
仕様許容電流値 = 6A 定格電圧 = 60V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コンタクト材質 = 真鍮 色 = 赤 リード長 = 25cm コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 絶縁体 = PVC 動作温度 Max = +60℃ MVL2テストリード(2 mmバナナプラグ用コネクタ付). Hirschmann Test ; MeasurementのこのMVL2テストリードは、両側にバナナプラグ接続用の2 mmプラグコネクタを備えています。 非常にフレキシブルな0.50 mm2のより線が付いています。 グリップとワイヤは、摩耗に強いプラスチック製です。
注文コード49544697
品番MCP7940MT-I/MNY