Microchip リアルタイムクロック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様機能数:カレンダー●データ形式:DW:DM:M:Y●時刻表示形式:HH:MM:SS●ユーザーRAM:64B●バスタイプ:シリアル2線、シリアルI2C●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:8●寸法:3 x 3 x 0.95mm●長さ:3mm●幅:3mm●高さ:0.95mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●動作供給電圧 Min:1.8 V●MCP7941x I2Cリアルタイムクロック / カレンダー 注文コード49544724 品番MCP79411-I/MS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様・内容量3種類から選べます 他の種類を見る
仕様機能数:カレンダー●データ形式:DW:DM:M:Y●時刻表示形式:HH:MM:SS●ユーザーRAM:64B●バスタイプ:シリアル2線、シリアルI2C●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:8●寸法:3 x 3 x 0.95mm●長さ:3mm●幅:3mm●高さ:0.95mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●動作供給電圧 Min:1.8 V●MCP7941x I2Cリアルタイムクロック / カレンダー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする