内容量1袋(10個)
仕様機能数:カレンダー, クロック●データ形式:DW:DM:M:Y●時刻表示形式:HH:MM:SS●ユーザーRAM:64B●バスタイプ:シリアル2線、シリアルI2C●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TDFN●ピン数:8●寸法:3 x 2 x 0.75mm●長さ:3mm●幅:2mm●高さ:0.75mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●動作供給電圧 Min:1.8 V●MCP7940N I2Cリアルタイムクロック / カレンダー
注文コード49544733
品番MCP7940NT-I/MNY