MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip電流モード PWMコントローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
49544828
品番
MIC3172YN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PWM出力数:1●コントロール方法:電流●トポロジー:ブースト, バック, フライバック, フォワード●最大デューティサイクル:89%●最大スイッチング周波数:112 kHz●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:8●出力電流:1.25 A●出力電圧:65 V●オン/オフピン:あり●標準動作供給電圧:2.7 → 40 V●ステップアップDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc
RoHS指令(10物質対応)
対応