仕様PWM出力数:1●コントロール方法:電流●トポロジー:ブースト, バック, フライバック, フォワード●最大デューティサイクル:95%●最大スイッチング周波数:115 kHz●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●出力電流:1.25 A●出力電圧:65 V●オン/オフピン:あり●同期ピン:あり●動作温度 Max:+85 ℃●PWMコントローラ、Micrel Inc. Micrel Semiconductorのパルス幅変調コントローラ及び関連デバイス製品は、さまざまな仕様や用途に適合します。