GLENAIR
GLENAIRの 電子部品(オンボード)
GLENAIRの 機構部品(電子部品)
GLENAIRの 基板用コネクタ
Micro-Dコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:25●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:Micro-Dコネクタ●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディ向き:ストレート●定格電流:3A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:MWDM●幅:7.82mm●深さ:15.65mm●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-55℃
注文コード
49544934
品番
MWDM2L-25PS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:25●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:Micro-Dコネクタ●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディ向き:ストレート●定格電流:3A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:MWDM●幅:7.82mm●深さ:15.65mm●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応