GLENAIR
GLENAIRの 電子部品(オンボード)
GLENAIRの 機構部品(電子部品)
GLENAIRの 基板用コネクタ
Micro-Dコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:37 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:Micro-Dコネクタ 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ハウジング材質:アルミニウム 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 コンタクト材質:ベリリウム銅 、 幅:7.82mm 、 深さ:15.65mm 、 動作温度 Max:+150℃ 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
49544959
品番
MWDM2L-37PS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,210
販売価格(税別)
¥
41,100
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:37 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:Micro-Dコネクタ 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ハウジング材質:アルミニウム 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 コンタクト材質:ベリリウム銅 、 幅:7.82mm 、 深さ:15.65mm 、 動作温度 Max:+150℃ 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応