Micro-Dコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:51 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:Micro-Dコネクタ 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 コンタクト材質:ベリリウム銅 、 幅:8.92mm 、 寸法:36.45 x 8.92 x 15.65mm 、 動作温度 Max:+150℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 Metal Shell Unterminated. Solder cups will accommodate 26 AWG cable and smaller Splayed solder cup rows to aid user assembly 注文コード49544977 品番MWDM2L-51PS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は仕様13種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:51 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:Micro-Dコネクタ 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 コンタクト材質:ベリリウム銅 、 幅:8.92mm 、 寸法:36.45 x 8.92 x 15.65mm 、 動作温度 Max:+150℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 Metal Shell Unterminated. Solder cups will accommodate 26 AWG cable and smaller Splayed solder cup rows to aid user assembly RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする