内容量1個
仕様コンタクト数:15●オス・メス:メス●Dコネクタタイプ:Micro-Dコネクタ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ハウジング材質:アルミニウム●コンタクトめっき:金●シリーズ:M83513●長さ:23.75mm●寸法:23.75 x 10.9 x 7.87mm●MIL-DTL-83513、BS9523F0002、BS9523F0013. MIL-DTL-83513、BS9523F0002、BS9523F0013. GlenairマイクロDコネクタMIL-DTL-83513、はんだバケット. GlenairマイクロDはんだカップコネクタは、軍事標準の金属製シェルコネクタで、環境に関する用途及びEMI用途での堅牢で信頼性の高い接続に最適です。マイクロDコネクタのはんだカップコンタクトは、26 AWGソリッドワイヤ又はストランドワイヤに対応しています。 LCP絶縁物は、過度のはんだ熱による損傷に対する耐性があり、コネクタはエポキシ樹脂で完全に密閉されています。. 無電解ニッケルめっき金属製シェル コンタクト最大定格電流: 3 A 透磁率: 最大2.0 μΩ 動作温度: -55 → +150 ℃ 挿抜回数500回
注文コード49545004
品番M83513/02-BN