内容量1個
仕様コンタクト数:6●オス・メス:メス●Dコネクタタイプ:Micro-Dコネクタ●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:金●シリーズ:GMSM●長さ:19mm●寸法:19 x 9.4 x 5.54mm●MIL-DTL-83513. GlenairマイクロDコネクタ、1列、低プロファイル、はんだカップ、GMSMシリーズ. GlenairマイクロD 1列コネクタは、MIL-DTL-83513に準拠して製造されており、高性能、優れた耐熱性と耐久性、標準のGlenairマイクロDコネクタよりも小さいフォームファクタを実現しています。 この1列マイクロDコネクタは、2列のマイクロDコネクタと比べて高さが低く、使用できるスペースが限られているコネクタ用途に適しています。. 目的のハードウェアに合わせたスルーホール付きニッケルめっきコネクタシェル 金めっきツイストピンコンタクト、定格電流3 A 機械加工されたアルミコネクタシェル、エポキシで完全密閉 フッ素シリコンインターフェイスシール付きソケットコネクタ 耐電圧: 600 Vac (海抜)、150 Vac (70,000フィート) コネクタかん合力: (10オンス) x (コンタクトの数)
注文コード49545038
品番GMSM2-6SSB