画像準備中

Microsyst デジタルパネルメータ LED MIPANシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49545519 品番KSI5LE2-JA121763
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様特性測定:シリアルデータ 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:21mm 、 カットアウト幅:165mm 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+45℃ 、 メータタイプ:デジタル 、 MITEX英数字データディスプレイ. パネル取り付け型英数字LEDデータディスプレイで、産業用制御システム用途でステータス情報や生産情報を表示できます。 頑丈なメタルケース入りで、IP65のフロントパネルで保護されています。 Profibus-DPインターフェイス品とRS485 / RS232シリアルデータ品があります。. コンパクトなパネル取り付け型英数字ユニット RS-232 / 485シリアルデータ又はProfibus-DPのインターフェイスタイプから選択可能 8文字(17 mm又は30 mm)赤色ドットマトリックスLEDディスプレイ PLC及びIPCベースの制御システムのスレーブディスプレイとして最適 頑丈な金属ケース IP65等級のフロントパネル(ガスケット付) 24 V dc電源 バスステータスLED及びセルフテスト機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする