仕様特性測定:Profibus 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:41mm 、 カットアウト幅:255mm 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+45℃ 、 メータタイプ:デジタル 、 MITEX英数字データディスプレイ. パネル取り付け型英数字LEDデータディスプレイで、産業用制御システム用途でステータス情報や生産情報を表示できます。 頑丈なメタルケース入りで、IP65のフロントパネルで保護されています。 Profibus-DPインターフェイス品とRS485 / RS232シリアルデータ品があります。. コンパクトなパネル取り付け型英数字ユニット RS-232 / 485シリアルデータ又はProfibus-DPのインターフェイスタイプから選択可能 8文字(17 mm又は30 mm)赤色ドットマトリックスLEDディスプレイ PLC及びIPCベースの制御システムのスレーブディスプレイとして最適 頑丈な金属ケース IP65等級のフロントパネル(ガスケット付) 24 V dc電源 バスステータスLED及びセルフテスト機能
RoHS指令(10物質対応)対応