曜日別特売
GK-70EDGS スッキリラインE (エアコン配管用ダクト) 未来工業 49546428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スッキリラインE (エアコン配管用ダクト)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
ダークグレー
規格70型短尺タイプ
内容量1本注文コード49546428品番GK-70EDGS
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

梱包がコンパクト。運搬がラクで、スペースも取りません。
耐候性、耐熱性に優れています。
専用カッターでベースとカバーが同時に簡単、キレイに切断できます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。

ダークグレー付属品ストッパー付種類ダクト長さ(m)1寸法H(mm)56規格70型短尺タイプ寸法B(mm)67寸法b(mm)56
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49546394
2017-04-09
用途: エアコン取り付け工事
サービス業

昔の家の縁側と通しの配管工事には、美覚感覚に最高でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする