MikroElektronika
MikroElektronikaの 電子部品(オンボード)
MikroElektronikaの 能動部品
MikroElektronikaの ディスクリート
MikroElektronika RFIDタグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49546596
品番
MIKROE-779
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出タイプ:トランシーバ 、 メモリ:64ビット 、 最大周波数:150kHz 、 長さ:6.2mm 、 幅:4.2mm 、 深さ:0.46mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 寸法:6.2 x 4.2 x 0.46 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応