曜日別特売
GK-80-22DG スッキリライン(エアコン配管用ダクト) 未来工業 49546656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GK-80-22DG スッキリライン(エアコン配管用ダクト) 未来工業 49546656
GK-80-22DG スッキリライン(エアコン配管用ダクト) 未来工業 49546656

スッキリライン(エアコン配管用ダクト)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
ダークグレー
規格80型
内容量1本注文コード49546656品番GK-80-22DG
参考基準価格(税別)¥3,440販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。
耐候性に優れています。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
70サイズは、全長1mの短尺タイプ(GK-70□S)もあります。

ダークグレー付属品ストッパー付種類ダクト長さ(m)2.2寸法H(mm)65規格80型寸法B(mm)80寸法b(mm)69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする