未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
ウォールカバー (配管キャップ用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49547058
品番
GKWL-80DG
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
予め大きな配管キャップが施工してある箇所等に使用します。
色
ダークグレー
適合
(配管キャップ)外径:Φ130mm迄、厚み:10mm迄
種類
ウォールカバー
規格
80型
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください