曜日別特売
1833108 Mini PCB header フエニックス・コンタクト 49547174

Mini PCB header

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:10●ピッチ:3.81mm●行数:1●取り付けタイプ:ケーブルマウント●オス・メス:メス●端子方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:8A●ボディ向き:ストレート●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:MCVU●素材:ポリアミド●深さ:20.3mm●CSA、cULus、VDE、CB. Phoenix Contact MINI COMBICON MCVU 3.81 mmヘッダ端子台. MINI COMBICON MCVU 3.81 mmピッチヘッダスタイルのプラグインレセプタクル端子台、直接ハウジング又はパネルに取り付けるためのオスピン、0.14 → 1.5 mm 2 ねじ止め端子及びねじ込みフランジ付き これらのMINI COMBICON MCVU 3.81 mm直接実装プラグイン端子台ヘッダには、MCプラグインコネクタシステムと併用できるように耐衝撃性の接続台ヘッダが備わっています。 マーカーラベルについては、品番 ; 648-5508 648-5508 を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9663 390-9663 を参照注文コード49547174品番1833108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様コンタクト数:10●ピッチ:3.81mm●行数:1●取り付けタイプ:ケーブルマウント●オス・メス:メス●端子方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:8A●ボディ向き:ストレート●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:MCVU●素材:ポリアミド●深さ:20.3mm●CSA、cULus、VDE、CB. Phoenix Contact MINI COMBICON MCVU 3.81 mmヘッダ端子台. MINI COMBICON MCVU 3.81 mmピッチヘッダスタイルのプラグインレセプタクル端子台、直接ハウジング又はパネルに取り付けるためのオスピン、0.14 → 1.5 mm 2 ねじ止め端子及びねじ込みフランジ付き これらのMINI COMBICON MCVU 3.81 mm直接実装プラグイン端子台ヘッダには、MCプラグインコネクタシステムと併用できるように耐衝撃性の接続台ヘッダが備わっています。 マーカーラベルについては、品番 ; 648-5508 648-5508 を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9663 390-9663 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4307:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする