Mini PCB header

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:7●ピッチ:3.81mm●行数:1●取り付けタイプ:パネルマウント●オス・メス:オス●端子方法:はんだ / 着脱式●タイプ:ヘッダ●定格電流:8A●ボディ向き:ストレート●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:COMBICON DFK-MC●素材:ポリアミド●深さ:16.2mm●Phoenix Contact MINI COMBICON DFK-MC 3.81 mmパネルフィードスルー端子台ヘッダ. MINI COMBICON DFK-MC 3.81 mmピッチパネル取り付けフィードスルー端子台ヘッダ、外側ヘッダプラグイン接続部付き、ねじ取り付け式前面パネルフランジと内部(背面パネル)2.8 mmクイックコネクトはんだ用アイレット付き。 MINI COMBICON DFK-MC 3.81 mmパネル取り付け端子台ヘッダは、厚み0.5 〜 4 mmのパネルに使用します。 マーカーラベルについては、品番 ; 648-5508 648-5508 を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9663 390-9663 を参照 注文コード49547183 品番1829390
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:7●ピッチ:3.81mm●行数:1●取り付けタイプ:パネルマウント●オス・メス:オス●端子方法:はんだ / 着脱式●タイプ:ヘッダ●定格電流:8A●ボディ向き:ストレート●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:COMBICON DFK-MC●素材:ポリアミド●深さ:16.2mm●Phoenix Contact MINI COMBICON DFK-MC 3.81 mmパネルフィードスルー端子台ヘッダ. MINI COMBICON DFK-MC 3.81 mmピッチパネル取り付けフィードスルー端子台ヘッダ、外側ヘッダプラグイン接続部付き、ねじ取り付け式前面パネルフランジと内部(背面パネル)2.8 mmクイックコネクトはんだ用アイレット付き。 MINI COMBICON DFK-MC 3.81 mmパネル取り付け端子台ヘッダは、厚み0.5 〜 4 mmのパネルに使用します。 マーカーラベルについては、品番 ; 648-5508 648-5508 を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9663 390-9663 を参照 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4307:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする