三菱電機
FX3GEシリーズ 基本ユニット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
使用温度範囲(℃)
(動作)Max.55
注文コード
49547655
品番
FX3GE-40MR-ES
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
使用温度範囲
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
FX3シリーズ併用可能
長さ(m)
-
使用温度範囲(℃)
(動作)Max.55
電圧(V)
100→240Vac
シリーズ
FX3GE
出力
リレー
出力点数
10
入力
DC
入力点数
24
通信方式
イーサネット、RS422、USB
ディスプレイ
ディスプレイ込みあり
ネットワークタイプ
ModBus
RoHS指令(10物質対応)
対応
プログラムメモリ容量
32000ステップ
入出力点数(点)
40