※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
ダクト入ズミ45°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ミルキーホワイト
寸法H(mm)
85
注文コード
49547986
品番
GKIN-140M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,260
この商品は
色・寸法H
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
ミルキーホワイト
寸法H(mm)
85
規格
140型
寸法B(mm)
146
種類
ダクト
寸法l(mm)
75
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください