未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
ダクトチーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49548232
品番
GKT-100K
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
付属のアダプターを付ければ、異径のダクトが配管できます。
色
黒
付属品
アダプター(70・80型アダプター)×2
寸法H(mm)
71
規格
70型・80型・100型
寸法L1(mm)
291
種類
ダクト
寸法B(mm)
108
寸法L2(mm)
231
寸法L3(mm)
196
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください