※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
分岐ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49548652
品番
GKY-100M
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
配管の途中で、もう1箇所冷媒管を室内から引き出す場合に使用します。
(2本配管が1本にまとめられます。)
色
ミルキーホワイト
付属品
アダプター(70・80型アダプター)×2
寸法L(mm)
70型アダプター:130、80型アダプター:130
寸法H(mm)
70型アダプター:70.5、80型アダプター:70.5
規格
100型
種類
ダクト
寸法B2(mm)
70型アダプター:74.5、80型アダプター:87.5
寸法B1(mm)
70型アダプター:107.5、80型アダプター:107.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください