※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
フリージョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ミルキーホワイト
寸法H(mm)
67
注文コード
49549212
品番
GKF-100M
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
色・寸法H・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。
色
ミルキーホワイト
寸法H(mm)
67
規格
100型
長さL(mm)
1000
寸法B(mm)
100
種類
ダクト
寸法l(mm)
70
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません