※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
フリージョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ミルキーホワイト
寸法H(mm)
60
注文コード
49549325
品番
GKF-70MS
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
色・寸法H・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。
色
ミルキーホワイト
寸法H(mm)
60
規格
70型
長さL(mm)
500
寸法B(mm)
70
種類
ダクト
寸法l(mm)
45
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください