未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
自在エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49549937
品番
GKZ-70DG
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
天井から壁へ配管を切り替える場合(配管スペースが狭く、曲ガリと入ズミを合わせて使用できない箇所)等に使用します。
色
ダークグレー
寸法L(mm)
139
寸法H(mm)
60
規格
70型
寸法B(mm)
74
種類
ダクト
寸法R(mm)
26
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください