※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
ウォールカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49550287
品番
GKAW-100K
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
配管キャップ(GHC-60・67)を付けたまま取り付けられます。
色
黒
寸法L(mm)
250
寸法H(mm)
94
規格
100型
寸法B(mm)
141
種類
ウォールカバー
寸法b(mm)
131
寸法h(mm)
70.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください