※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
ウォールカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49550305
品番
GKAW-140M
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
配管キャップ(GHC-60・67)を付けたまま取り付けられます。
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
270
寸法H(mm)
102
規格
140型
寸法B(mm)
181
種類
ウォールカバー
寸法b(mm)
171
寸法h(mm)
83.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください