未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
ウォールカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49550323
品番
GKAW-70K
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
配管キャップ(GHC-60・67)を付けたまま取り付けられます。
色
黒
寸法L(mm)
242
寸法H(mm)
84
規格
70型
寸法B(mm)
120
種類
ウォールカバー
寸法b(mm)
98
寸法h(mm)
58.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください