未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
異径ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49550673
品番
GKAS-100-70K
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
異なるサイズのダクト相互の接続に使用します。
色
黒
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
70.5
規格
100型⇔ 70型
寸法B2(mm)
98
種類
ダクト
寸法B1(mm)
131
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください