未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
ダクトチーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49550707
品番
GKAT-100DG
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
付属のアダプターを付ければ、異径のダクトが配管できます。
色
ダークグレー
寸法H(mm)
70.5
規格
70型・100型
寸法L1(mm)
247
寸法B(mm)
131
種類
ダクト
寸法L2(mm)
189
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください