※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
サドル3分ボルトタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49551102
品番
GUAB-12
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
冷媒管及びスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から冷媒管の間隔が調整可能です。
材質
ステンレス製
適合
スッキリフロート:GU-64□・GU-80□
種類
ダクト
寸法H(mm)
120
寸法P(mm)
40
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください