Mobrey
Mobreyの 電子部品(オンボード)
Mobreyの 能動部品
Mobreyの ディスクリート
Mobrey レベルスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
検出タイプ:超音波 、 取り付けタイプ:水平、垂直 、 スイッチ出力:FET 、 本体材質:ポリフェニレンサルファイド 、 ケーブル長:3m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 電流 Max:100 mA 、 最大圧力:5バール
注文コード
49551234
品番
003H2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出タイプ:超音波 、 取り付けタイプ:水平、垂直 、 スイッチ出力:FET 、 本体材質:ポリフェニレンサルファイド 、 ケーブル長:3m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 電流 Max:100 mA 、 最大圧力:5バール
RoHS指令(10物質対応)
対応