※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
ダクト曲ガリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
49551328
品番
GUM-80K
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
丸型だから曲ガリの角度調節も自由自在です。
兼用の付属品なので便利です。(曲ガリ、出ズミ、入ズミ兼用)
色
黒
種類
ダクト
寸法L(mm)
116.5
寸法H(mm)
87.4
規格
80型
寸法B(mm)
91.2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください