3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダクトエンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 49551556 品番 GUE-80DG
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別) 値下げ
639

ダクトの端末に使用します。

ダークグレー 種類ダクト 寸法L(mm)50 寸法H(mm)87.4 規格80型 寸法B(mm)91.2 寸法b1(mm)50 寸法b2(mm)26
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする