※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
フリージョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49551608
品番
GUF-64DGS
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
可とう性があり、曲ガリ等の継手で対応できない場所に使用します。
半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
色
ダークグレー
規格
64型
長さL(mm)
500
寸法D(Φmm)
67.5
種類
ダクト
寸法l(mm)
60
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください