内容量1個
仕様電源電圧:24 V dc 、 レンズ色:レンズ付属なし 、 取付けスタイル:表面実装 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 、 サウンダのタイプ:ブザー 、 デシベル/1m:90dB 、 シリーズ:FFA125 、 バルブタイプ:白熱灯 、 ハウジング色:黒 、 トーンの数:1 、 最大温度:+55℃ 、 レンズ及びランプは付属していません。別注文の必要があります。. ブザー付きフィラメントビーコン. ローカル信号送信用のセキュリティ及び照明の産業用途に最適 ユニットのベースに2つのピエゾサウンダを装備 エンクロージャ内でケーブル終端処理
注文コード49551688
品番FFA125-81