50174 Moflash ビーコン (ブザー) 取付ブラケット Moflash 49551785

Moflash ビーコン (ブザー) 取付ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49551785 品番50174
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様併用可能製品:E-Flare信号灯●アクセサリタイプ:磁気ベース●2本ハンドルバージョンは、単1アルカリ乾電池2本で最大40時間まで動作可能です。 1本ハンドルバージョンは、単3アルカリ乾電池4本で最大30時間まで動作可能です。 電池は別売りです。. EフレアポータブルLEDビーコン. ポータブル障害物警告デバイス(危険時の使用に対応したATEX認証バージョン及び非危険時用に認証されたバージョン)です。警告ゾーンの視認性を高めるため、高い安全性を素早く簡単に実現できます。 1 mの高さからコンクリート面に落下しても破損しない耐衝撃性を備えたABSボディ及びキャップと、飛散防止加工されたポリカーボネート製レンズを備えています。. 長寿命LED 耐衝撃性 高光度 360 °の視認性 夜間も1 km先まで視認可能 IP66防水保護 ユニット上部の調節つまみでオンとオフを切り替え 使用可能アクセサリ: 磁気式又は自立式ベース、フード、吸引カップ及び浮力カラーなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする