Moflash
Moflashの 電子部品(オンボード)
Moflashの 能動部品
Moflashの ディスクリート
Moflash ブザー DC動作
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電流タイプ:DC●デシベル/1m:75dB●トーンの数:1●取付けスタイル:パネル取り付け●電源電圧:12 V dc●最大デシベル:80dB●直径:40 mm●本体色:黒●CE. 音量レベル: ± 3 dB @ 1 m。 使用電圧に応じ消費電流は異なります。. トランペットサウンダ. 低暗騒音用途向け 出力音は方向性が高く、30-50 mの距離で聞こえます。 逆極性保護 連続定格
注文コード
49551803
品番
AE30M-FT-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電流タイプ:DC●デシベル/1m:75dB●トーンの数:1●取付けスタイル:パネル取り付け●電源電圧:12 V dc●最大デシベル:80dB●直径:40 mm●本体色:黒●CE. 音量レベル: ± 3 dB @ 1 m。 使用電圧に応じ消費電流は異なります。. トランペットサウンダ. 低暗騒音用途向け 出力音は方向性が高く、30-50 mの距離で聞こえます。 逆極性保護 連続定格
RoHS指令(10物質対応)
対応