内容量1個
仕様色:青●レンズは別売り(代表品番< 286-9003') 286-9003 24 V dcユニット(品番< 405-5111') 405-5111 を、カタログにある推奨のDC電源ではなく、バッテリ電源と共に使用した場合には、ユニットに付属の双方向電流リミッタを使用する必要があります。 このケースで双方向電流リミッタを使用しないと、ユニットは機能しなくなります。. X500シリーズ超高出力. 高出力24ジュール信号灯で長距離に届く信号 UV安定化ドーム及びベース フラッシュレートは基板にあるスイッチで簡単に選択 360 °の視認性
注文コード49551943
品番50066RS