Moflash 表示灯 ブザー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 V dc 、 レンズ色:クリア 、 取付けスタイル:表面実装 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 , 停止 、 サウンダのタイプ:電子 、 デシベル/1m:90dB 、 シリーズ:LEDA125 、 バルブタイプ:LED灯 、 ハウジング色:黒 、 最大デシベル:90dB 、 最小温度:-20℃ 、 ピエゾとライトは別々に制御できません。. 小型LED信号灯 / ブザーコンビネーション. 可聴及び可視信号を備えるLEDA 125信号灯 / ブザーコンビネーションは、防災用、セキュリティ用、産業用に適しています。 この信号灯には、連続オン、高速点滅(120 FPM)、標準点滅(60 FPM)の3種類の点灯モードがあり、基板上のレンズ脇に付いているDIPスイッチで選択することができます。信号灯 / ブザーのベースには点灯モードに同期する2つのピエゾサウンダが収容されています。 ACユニットには1 mのフライングリードが同梱されていますが、DCユニットはベースエンクロージャ内部で終端することができます。 ベースのM12シーリンググロメットをケーブルエントリにすることができます。. 2つの信号を1つに収容 LEDの寿命は10万時間 連続定格 48 LEDアレイ、超高輝度 360 °の視認性 連続オン、高速点滅(120 FPM)又は標準点滅(60 FPM) 3点固定 UV安定化ポリカーボネートレンズ及びABSベース IP65保護 RoHS対応 CEマーキング 注文コード49552038 品番LEDA125-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,786
販売価格(税別)
35,260
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:24 V dc 、 レンズ色:クリア 、 取付けスタイル:表面実装 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 , 停止 、 サウンダのタイプ:電子 、 デシベル/1m:90dB 、 シリーズ:LEDA125 、 バルブタイプ:LED灯 、 ハウジング色:黒 、 最大デシベル:90dB 、 最小温度:-20℃ 、 ピエゾとライトは別々に制御できません。. 小型LED信号灯 / ブザーコンビネーション. 可聴及び可視信号を備えるLEDA 125信号灯 / ブザーコンビネーションは、防災用、セキュリティ用、産業用に適しています。 この信号灯には、連続オン、高速点滅(120 FPM)、標準点滅(60 FPM)の3種類の点灯モードがあり、基板上のレンズ脇に付いているDIPスイッチで選択することができます。信号灯 / ブザーのベースには点灯モードに同期する2つのピエゾサウンダが収容されています。 ACユニットには1 mのフライングリードが同梱されていますが、DCユニットはベースエンクロージャ内部で終端することができます。 ベースのM12シーリンググロメットをケーブルエントリにすることができます。. 2つの信号を1つに収容 LEDの寿命は10万時間 連続定格 48 LEDアレイ、超高輝度 360 °の視認性 連続オン、高速点滅(120 FPM)又は標準点滅(60 FPM) 3点固定 UV安定化ポリカーボネートレンズ及びABSベース IP65保護 RoHS対応 CEマーキング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする