※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 銅管継ぎ手
冷媒管クリップ (3分ボルト(W3/8)用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
規格
ペア管用タテ型
適合
銅管2分3分用
注文コード
49552055
品番
BWCT-23B3
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
規格・適合
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
3分ボルトへの冷媒管(メーカーペフチューブ等)の取り付け(支持)に使用します。
規格
ペア管用タテ型
寸法H1(mm)
57
寸法H2(mm)
33
寸法h(mm)
51
寸法L(mm)
57
寸法l(mm)
27
寸法D(Φmm)
-
寸法R(mm)
13.5
適合
銅管2分3分用
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください