SB1501AX20DCNNNARDN Moflash 表示灯 ブザー付 Moflash 49552074

Moflash 表示灯 ブザー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:12 → 48 V dc 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:ブラケット 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 、 サウンダのタイプ:電子 、 デシベル/1m:115dB 、 シリーズ:SB150-1 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 ハウジング色:赤 、 トーンの数:63 、 危険区域認証:ATEX 、 EN(IEC)60079-0、EN(IEC)60079-1、及びEN54に適合. ATEX、IECEX、IMETROによる認定 ATEX: II 2G Exd IIC T4 - T6(IIAとIIBを採用) ゾーン1と2、ゾーン21と22. 防爆サウンダ / 信号灯、SB150-1シリーズ. サウンダと信号灯を電子的に組み合わせたSB150-1は、爆発の危険性がある環境、危険区域、及び非常に苛酷な環境条件での使用が承認されています。 代表的な用途としては、石油 / ガス、陸上 / 海上、化学薬品、石油化学、精油所、及び船舶の指定区域などがあります。 この警報装置には、4段階のアラームオプション(63種類のトーンを選択可能)が組み込まれていますが、トーンの選択肢には、設置業者が録音又はカスタマイズできる4つのトーンも含まれます。 すべてのトーンは、設置の際にプリセットすることができます。 さらに、SB150-1でも可視警告信号が組み込まれており、複数のフラッシュレートと定格電力のキセノン(ストロボ)、又は3つのステータスタイプ表示オプションのLEDアレイという2種類の光源から選択することができます。 このサウンダ信号灯の設計では、エンクロージャ内での終端が考慮されています。 このユニットはブラケット取り付け専用です。. キセノン又はLED可聴 / 可視信号警報装置 4段階のアラーム(63種類のトーンを選択可能) 5 → 20 Wの調整可能な定格電力 1 mで最大115 dBのサウンド出力 垂直軸を中心に360 °の光出力 ボリューム制御 防塵及び耐候性 赤色(RAL3001) GRP (ガラス繊維強化プラスチック) 長さ413 mm x O282.6 mm IP66 / IP67保護 温度: -40 → +70 ℃ 2.5 mm 2 以下の組み込みライジングクランププロテクタに対応 ケーブルエントリ: M20 x 4 重量: 6.5 kg RoHS対応及びCEマーク取得 注文コード49552074 品番SB1501AX20DCNNNARDN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:12 → 48 V dc 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:ブラケット 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 、 サウンダのタイプ:電子 、 デシベル/1m:115dB 、 シリーズ:SB150-1 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 ハウジング色:赤 、 トーンの数:63 、 危険区域認証:ATEX 、 EN(IEC)60079-0、EN(IEC)60079-1、及びEN54に適合. ATEX、IECEX、IMETROによる認定 ATEX: II 2G Exd IIC T4 - T6(IIAとIIBを採用) ゾーン1と2、ゾーン21と22. 防爆サウンダ / 信号灯、SB150-1シリーズ. サウンダと信号灯を電子的に組み合わせたSB150-1は、爆発の危険性がある環境、危険区域、及び非常に苛酷な環境条件での使用が承認されています。 代表的な用途としては、石油 / ガス、陸上 / 海上、化学薬品、石油化学、精油所、及び船舶の指定区域などがあります。 この警報装置には、4段階のアラームオプション(63種類のトーンを選択可能)が組み込まれていますが、トーンの選択肢には、設置業者が録音又はカスタマイズできる4つのトーンも含まれます。 すべてのトーンは、設置の際にプリセットすることができます。 さらに、SB150-1でも可視警告信号が組み込まれており、複数のフラッシュレートと定格電力のキセノン(ストロボ)、又は3つのステータスタイプ表示オプションのLEDアレイという2種類の光源から選択することができます。 このサウンダ信号灯の設計では、エンクロージャ内での終端が考慮されています。 このユニットはブラケット取り付け専用です。. キセノン又はLED可聴 / 可視信号警報装置 4段階のアラーム(63種類のトーンを選択可能) 5 → 20 Wの調整可能な定格電力 1 mで最大115 dBのサウンド出力 垂直軸を中心に360 °の光出力 ボリューム制御 防塵及び耐候性 赤色(RAL3001) GRP (ガラス繊維強化プラスチック) 長さ413 mm x O282.6 mm IP66 / IP67保護 温度: -40 → +70 ℃ 2.5 mm 2 以下の組み込みライジングクランププロテクタに対応 ケーブルエントリ: M20 x 4 重量: 6.5 kg RoHS対応及びCEマーク取得

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする