※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管副部材
冷媒管クリップサドル (壁面用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
寸法L(mm)
53
注文コード
49552213
品番
BWCY-5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
寸法L
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
壁面等への冷媒管(メーカーペフチューブ等)の取り付け(支持)に使用します。
規格
単管用
寸法H1(mm)
47
寸法H2(mm)
-
寸法h(mm)
-
寸法L(mm)
53
寸法l(mm)
-
寸法D(Φmm)
37
寸法R(mm)
-
適合
銅管4分・5分共用
注意
※ボルトのネジなし部分には支持できません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください