※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドレンホース (クーラー用排水ドレンホース)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)40 ホワイト 注文コード49552274 品番BWH-16H
参考基準価格(税別)¥6,590 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は長さ・色など4種類から選べます 他の種類を見る

接続口は、50cm毎にありΦ16・Φ18mm兼用です。

ホワイト 長さ(m)40 規格2層タイプ
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする