※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の ドレン管
ドレンパイプ付属品 ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49552554
品番
DPS-14
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
適合
DP-14
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
53
寸法D(Φmm)
22
寸法l(mm)
25
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください