日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 19002-0001 クイックディスコネクト圧着端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
49552878
品番
19002-0001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
仕様
ケーブルサイズ:22 → 18 AWG●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:絶縁●最大ワイヤサイズAWG:18AWG●断熱材:ナイロン●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●全長:22.6mm●色:赤●タブ厚さ:0.81mm●タブ幅:6.35mm●シリーズ番号:19002
RoHS指令(10物質対応)
対応