※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の ドレン管
保温材付ドレンパイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本)
注文コード
49552938
品番
MDP-20
参考基準価格(税別)
¥37,440
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
色
ミルキーホワイト
全長(m)
2.5
寸法d(Φmm)
22
寸法t(mm)
6
寸法D1(Φmm)
38
寸法D2(Φmm)
26
注意
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません