※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の ドレン管
保温材付ドレンパイプ付属品 両サドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
適合
MDP-16
注文コード
49552983
品番
MDPB-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,240
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合
MDP-16
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
38
寸法B(mm)
20
寸法P(mm)
55
寸法d(Φmm)
5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください