日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 201840 シリーズ 小型電源コネクタ プラグ 3P ケーブルマウント 40A 201840-0030
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
49553018
品番
201840-0030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
仕様
ポール形式:3P 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 定格電圧:1 kV ac/dc 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 定格電流:40A 、 端子方法:圧着 、 コンタクト材質:銅合金 、 ハウジング材質:PEI 、 コンタクトめっき:金 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 シリーズ:201840
RoHS指令(10物質対応)
対応